キャパティE9ブックスタンド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29149917 品番 FB-E9-CWN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

連結可能なブックスタンド!
仕切が固定タイプなので、グラつきません。
用途・目的別に4つのスペースに分類収納が出来ます。
タテ・ヨコ使えるフリーブックスタンド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.68 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安A4ファイル(背幅26mm):5〜6冊、ビデオテープ:33本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60791027
2022-06-11
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

以前連結していないブックエンドをファイル整理に使用していたのですが、横滑りして倒れていたストレスが解消されました。もう少し価格が抑えめであれば有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60791027
2022-01-19
用途:
家庭用冷凍庫内の整理に
その他業種

家庭用冷凍庫内の整理に使うために買いました。冷凍食品を縦に収納しています。角も尖っていないので庫内に傷が付きにくそうです。使い始めて数日経ちますが、割れもせず快調です。
ただし、これは自分のミスなのですが、もっと幅が狭いものにしておけば、脇にも物を収納できたのにと思いました。冷凍品はカチカチになるわけなので、ここまで仕切りが幅広である必要はなかったのですね。覚え書きを兼ねて記しておきます。

対象商品:
60791027
2021-11-09
用途:
ファイリング
教育・研究機関

ブックエンドよりもこれが一番よいです。一度に三つ購入しました。

対象商品:
60791027
2021-01-16
用途:
書類キャビネの整理
INメディカルサービス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

少ないファイルも立てることができ、安定感があり使いやすい。

対象商品:
29149926
2020-07-21
用途:
封筒やファイルのストックを整理
サービス業

立てても横にしてでも、大きさや用途に合わせて使えるのが良い。
また繋げて使うこともできるため、見た目も整うので、買ってよかったと思います。

対象商品:
29149926
2020-07-20
用途:
書庫内の仕切り
建設業・工事業

品質も良く値段も安くなっていたので大変満足しています。

対象商品:
60791027
2020-04-07
用途:
キッチンの収納
株式会社クレスト 様 (製造業)

キャビネット内でお鍋の蓋を立て収納するのにピッタリ

対象商品:
60791027
2017-10-22
用途:
書類の仕分け
サービス業

透明であるためスタンドに置いたまま文字が確認でき便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする