FIT COLOR ブックスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29150093 品番 FB-FCE9-BL
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。

BL ブルー 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.57 サイズA4 タイプタテ・ヨコ自在 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167 アズワン品番64-6402-21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29150118
2020-12-30
用途:
本立て
教育・研究機関

幅900mmのアングル棚に使用する際,組み合わせたサイズがちょうど良かったので,これを選びました.価格も比較的安価で,導入しやすいと思います.
これまでL型のブックスタンドを使用していましたが,こちらの方が安定します.A4を使う機会が多いので,もう少し高さがあるとより良いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする