A4レターケース

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29150179 品番 A4E-04W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

A4フラットファイルが収まります。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:243×314×36
深:243×314×79
引出し数浅3+深1 サイズA4 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×314×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×314×79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 材質(引出し)PS(ポリスチレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 付属品タイトルシール 仕様タイトルシール付、滑り止め付き 材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂 質量(kg)1.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37866552
2020-11-22
用途:
会社の事務用品
不動産業

狭い会社の書類整理に最高です。デザインや色、使い勝手もよくおすすめです。

対象商品:
37866552
2020-07-15
用途:
説明書の仕分け
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

何回も注文しましたが、とても使いやすいです。今後とも、よろしくお願い致します。
石島商事株式会社より

1人が参考にしています
対象商品:
37866552
2020-05-21
用途:
事務用品の収納
サービス業

部屋の隙間にぴったり収まり寸法通りで良かったです。引出しもスムーズで使い勝手もよいです。いろんなカラーがあればインテリアにもなると思います。

対象商品:
37866552
2020-06-11
用途:
書類の整理
株式会社PONTE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価なものなので3個購入いたしました。
おかげで散乱していた書類が片付けられました。

対象商品:
37866552
2018-07-07
用途:
よく出し入れする書類の保管
不動産業

価格が安いので、購入しました。満足ですが、難を言うと幅が後少し広ければ使い易い。他社製品はそうなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
37866552
2017-07-17
用途:
電子部品の整理
農・林・水産業

抵抗器、コンデンサー、トランジスタ、IC、基盤などのパーツをパーツごとに分けて入れてあります。重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37866552
2017-03-20
用途:
書類の収納
その他業種

きちんとした作りで使いやすいです。
二つ以上並べて使っていますがすっきり整理できます。

対象商品:
37866552
2016-01-12
用途:
書類の分類
有限会社サン慧産商 様

本体が確りしていて軽く引き出しの開閉がスムウスで最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする