アバンテV2レターケース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29150206 品番 AL-44-クロ
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。

サイズA4 棚段数浅3・深1段 材質本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレン タイプタテ型 材質(引出し)透明スチロール樹脂(引出板:ポリプロピレン) 梱包質量(g)18200 付属品カラー分類タイトルシール付 仕様梱包寸法W870×D352×H560mm 質量(kg)2.6 クロ 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 引出し数浅3、深1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×263 収納サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×36、深:233×307×80 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×263
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29150197
2025-01-06
用途:
薬箱として
サービス業

スティールなので見た目はプラスチックより良いです。プラスティックは安っぽい。薬箱の整理が綺麗に見やすくなった。部屋も綺麗にみえます。
ただ下の深めの引き出しが思ったより浅かった。
入らない薬もあったので、横入れにしたりハサミで小さくして入れました。全体には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする