ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
アバンテV2フロアケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29150276
品番
BF-M9クロ
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アバンテV2フロアケースの高さ880mmタイプ。
引出し数
深9
サイズ
B4
用途
書類、伝票などの大量な仕分けや備品の保管に
仕様
カラー分類タイトルシール付
材質
本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレン
質量(kg)
12.7
色
クロ
タイプ
タテ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
323×412×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深:282×387×80
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません