ファイルワゴン/データワゴン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29150416 品番 CWA-001W
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルデザインのファイルワゴン。 便利な仕切り付き

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×400×300 棚段数1 質量(kg)3.7 材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン 段数1 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×400×300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29150425
2021-05-27
用途:
自宅で本を一時収納
なし 様

自宅で本を一時収納する場所として購入しました。A4でぴったりなのかと勘違いでしたが、豪華本(B4縦)もぴったりおさまってしまいます。故におもったよりは大きめでしたが、便利そうなのでよいと思います。なお、キャスターはストッパーありが前と組み立て指示ありますが、間違えて指したら抜けなくなりました。

対象商品:
29150416
2020-12-19
用途:
ファイルの保管(机下)

足元に置く用に探していたので、斜めにファイルが置けて背表紙が見えるのが良い。組み立ても支障なくできた。A4ファイルがすっぽり収まる。
価格がもう少し安価になるとよりコスパの良さが感じられると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする