ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
セキュリティデスクトップケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
タテ型・ダイヤル錠
注文コード
29150434
品番
AL-DS200シロ
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
本体:2.4、内箱:2.7
タイプ
タテ型・ダイヤル錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法 275×350×75、引出し内寸 240×315×40
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合