ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
セキュリティデスクトップケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
タテ型・シリンダー錠
注文コード
29150443
品番
AL-S200シロ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
本体:2.3、内箱:2.6
タイプ
タテ型・シリンダー錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:275×350×75、内箱:365×285×90
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合