中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29151143
品番
VEX-201
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
カラビナを取り外す時に、W リングが外れにくい設計。欲しい鍵だけ取り外せます。
色
チタン
材質
アルミニウム
形状
HMS型
サイズ
S
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×70×9
ロック機能
なし