中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29151168
品番
VEX-203
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
激しい動きでもWリングが外れにくいユニークデザイン。
色
赤
材質
アルミニウム
形状
HMS型
サイズ
L
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×80×9
ロック機能
なし