中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナキーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29151204
品番
VEX-207
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
デザインカラビナ+キーホルダー、Wリング
色
赤
材質
本体:アルミニウム、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状
HMS型
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×100×9
ロック機能
なし