中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ボトムリングキーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29151213
品番
VEX-208
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
リングが装着できるデザインナスカン
色
ガンメタ
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)
形状
オフセットD型
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×105×11
ロック機能
なし