中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナキーリング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29151238
品番
VEX-210
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ
色
チタン
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)
形状
HMS型
サイズ
L
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×155×9
ロック機能
なし