角型カラビナストラップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29151247 品番 VEX-211
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ねじりにくい角型カラビナ+ショートストラップ

材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ) 形状HMS型 サイズS 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×145×11 ロック機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする