中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
角型カラビナストラップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29151256
品番
VEX-212
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじりにくい角型カラビナ+ショートストラップ
色
チタン
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)
形状
HMS型
サイズ
L
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×173×21
ロック機能
なし