レザーキーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29151274 品番 VEX-214
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

レザーロング・ストラップ付きカラビナ

材質金具:亜鉛ダイキャスト、ストラップ:本革、キーリング部:鉄(メッキ) 形状オフセットD型 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×300×11 ロック機能なし
注意
※ウォレットチェーンにも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする