中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
キーホルダースイベル付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29151283
品番
VEX-215
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色
チタン
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状
HMS型
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×178×12
ロック機能
なし