ベルトループキーホルダースイベル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29151299 品番VEX-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き

チタン 材質ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト 形状オフセットD型 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×172×12 ロック機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする