安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29151938 品番 AZ-4708
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫な糸入り3層構造、靴底の凹凸が少なく、接地面を傷めにくいソールを採用。
つま先、甲、踵部分にゴムを貼り合わせ強度をアップ。

足幅EEE サイズ(cm)25 オレンジ 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) サイズM 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)900±10(L) JIS規格JIS S級相当 総丈(mm)350±3 フード高(cm)6 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする