フジキン
フジキンの 圧力・流量測定
フジキンの 流量計
フジキンの 電子式
マスフローコントローラ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
流量精度
±1(%・F.S)
仕様
流量(SCCM)窒素:10
注文コード
29152069
品番
FCST1005LC-4F2-F10-N2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
この商品は
流量精度・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信ほ方法に対応
通信方式
(VDC)アナログ:0〜5
作動圧力(kpa)
(最大)400
電源電圧
±15
使用温度範囲(℃)
5〜50
応答時間(秒)
≦1
流量精度
±1(%・F.S)
材質
Oリング:FKM
差圧(kPa[psi])
50〜300
バルブ種類
NC
継手
接続:1/4F900
用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
仕様
流量(SCCM)窒素:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100