曜日別特売
Y-185-4 スポンジバフ 大塚刷毛製造 29154966

Y-185-4 スポンジバフ 大塚刷毛製造 29154966
Y-185-4 スポンジバフ 大塚刷毛製造 29154966

スポンジバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)185
厚さ(mm)40
内容量1枚注文コード29154966品番Y-185-4
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適

用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)厚さ(mm)40仕様マジック式径(Φmm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする