曜日別特売
C-185-4 新スポンジバフ 大塚刷毛製造 29155036

C-185-4 新スポンジバフ 大塚刷毛製造 29155036
C-185-4 新スポンジバフ 大塚刷毛製造 29155036

新スポンジバフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)185
厚さ(mm)40
内容量1枚注文コード29155036品番C-185-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。

用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)厚さ(mm)40仕様マジック式径(Φmm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155036
2023-12-29
用途: 磨き仕上げ
岩井田自動車鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

シングルアクションにてウールバフ研磨後使用、ギヤアクションでもいい感じで仕上がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする