317362 0150 ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造 29155063

317362 0150 ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造 29155063
317362 0150 ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造 29155063

ストライプコットンバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)27
径(Φmm)150
厚さ(mm)15
内容量1枚注文コード29155063品番317362 0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。

用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う穴径(Φmm)27厚さ(mm)15径(Φmm)150仕様マジック
注意
使用時には、バフの表面にコンパウンドの残りがない様にクリーニングをこまめに行う。コンパウンドの付ける量は、少量を数回に分けて使用するとカラミが少なく、バフの回転のバランスも良くなる。ポリッシャーのスイッチはバフを塗膜に当ててから回転させる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする