静電スリッパ AZ-59705

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29155228 品番 AZ-59705
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ(cm)26 グレー アズワン品番64-8977-13 色番204 サイズL 種類クリーンシューズ 機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性 標準質量(g)480(Lサイズ) JIS規格新JIS T 8103相当 材質(裏)(底)高密度ウレタン 材質(表)人工皮革(ウレタン系) 足幅3E 表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時) 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:388
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
事務所内にてデスクワーク
建設業・工事業

事務所の床材の関係で、静電気が発生しました。色々と室内履きを試しましたが駄目でしたが、静電スリッパとネーミングされているだけのことはあり、履き始めてから静電気を感じた事がなく大変気持ちが良いです。今後は色々な
カラーを出していただけると楽しく履けます。

対象商品:
29155228
2020-12-01
用途:
品質管理室用スリッパ
製造業

キャビネットなどに触れる際、いつもビリっと静電がきてたのですが、このスリッパを履いたら全くなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする