TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームシューズ
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームサンダル/スリッパ
静電サンダル AZ-59706
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ホワイト
注文コード
29155386
品番
AZ59706
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
機能
静電機能
色
ホワイト
足幅
3E
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
260±10(26cm)
材質(底部)
高密度ウレタン
色番
201
靴タイプ
サンダル