AZ59706 静電サンダル AZ-59706 TULTEX(タルテックス) 29155404 AZ59706 静電サンダル AZ-59706 TULTEX(タルテックス) 29155404

静電サンダル AZ-59706

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 ホワイト 注文コード29155404 品番AZ59706
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)27 機能静電機能 ホワイト 足幅3E 種類クリーンシューズ 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)260±10(26cm) 材質(底部)高密度ウレタン 色番201 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:387
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
事務所内にてデスクワーク
アイシン緑地有限会社 様 (建設業・工事業)

事務所内において、静電気が歩いてても発生していましたが、これを履くようになって気にならなくなりました。よかったです。
出来たらカラーを増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする