折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1850×5 注文コード29155858 品番U-P848
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。地面からの冷気や湿気をシャットアウト。凹凸地面も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1850×5 シルバー 用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム 質量(kg)0.4 耐熱温度(℃)70
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29155867
2024-08-03
用途:
窓の暑さ対策として
医療・福祉・介護関連業

銀の部分、青の部分の両方に切り込みが入っていた。

以前購入した8mm厚の別のメーカーの物は、青の部分の方だけの切込みだった。

貼る際に、青の部分だけの切込みの方が、貼りやすい感じがしました。

私は、においがきついと使えませんが、においは、あまりしませんでした。

使えたのは、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする