アーネスト
アーネストの ラップ・消耗品・食品包材
アーネストの 弁当小物
アーネストの アルミ・紙・フードケース
米スターのお米ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29157109
品番
75297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
簡単に約1合分計量できる冷蔵庫用の米び。冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入れられる少人数のご家庭向けのコンパクトな米びつ(容量2kg用)。
用途
米櫃、ライスボックス、米びつとして。
セット内容
蓋1、容器1、スペーサー1
材質
蓋、スペーサー/ポリプロピレン 容器/AS樹脂
質量(kg)
0.5
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×115×330
耐熱温度(℃)
80