水切りラック スノコロロWIDE

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29157574 品番KS-2778
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×500-900×11 用途水切りラック、湯切り、シリコンとして。 材質パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム 質量(kg)0.9 グリーン 耐荷重(kg)7 耐熱温度(℃)(シリコンゴム)200 アズワン品番64-3219-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする