杉山金属
杉山金属の キッチン・調理用品
杉山金属の 水切り・たわし受け・ラック
杉山金属の 伸縮パイプ棚
水切りラック スノコロロWIDE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29157583
品番
KS-2777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×500-900×11
用途
水切りラック、湯切り、シリコンとして。
材質
パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム
質量(kg)
0.9
色
オレンジ
耐荷重(kg)
7
耐熱温度(℃)
(シリコンゴム)200
アズワン品番
64-3219-28