グリーンクロスラインレーザー 2ライン GLL30G

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29158064 品番GLL30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

ダイレクトグリーンレーザーを採用したカンタン作業のクロスラインレーザー
カンタン操作で素早く水平、垂直を出せます。
視認性の良いグリーンレーザーを採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(kg)0.25(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)+5〜+40 電源単3アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D)(mm)71×55 光源レーザーダイオード500〜540nm 自動補正範囲±4°(約6秒) 指示精度±0.8mm/n 三脚取付ねじ1/4インチ 出力(mW)5以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20〜+70 照射距離(m)10
注意
※照射距離は、測定に不利な環境下(強い直射日光が当たるなど)では短くなります。

商品説明動画

ボッシュ クロスラインレーザー GLL30G型
この動画は、13人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158064 GLL30G 47874078 GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-31
用途:
設備工
その他業種

内装工や設備工をしていて、フルラインレーザーも必要で使っているが、
仕事内容によってはこのレーザーだけで十分。
精度も購入後、直ぐに下げ振り等でチェックしたが
問題無いレベル(どんな物でも精度チェックは大事、定期的な確認は裏切らない)
例えば、オフィス什器の新規・移転の施工等、
スライド書庫、ローパーテーション、壁掛けなどの吊りもの、、遜色無く使える。
しかも、この手の平サイズで賄えるのは、
持ち運びを考えても非常に便利、道具バッグの片隅にポイっと入れてもさほど場所を取らないし、なんなら上着のポケットにも入る。

余談ですが、
大体のレーザーが単三電池3本稼働に対して、
単三電池2本で稼働するのも良い、
3本、、奇数って中途半端で、使い勝手悪いよね。

対象商品:
29158064
2023-07-20
用途:
計測
株式会社コアプラン 様 (建設業・工事業)

昔持っていたのですが、紛失した為同じものを購入させていただきました。とても使いやすいので他の器具は考えられなかった

対象商品:
29158064
2022-02-08
用途:
120号の大作の水墨画を描く際、建築物などで直線を引くとき
アダチ創芸 様

誰にも教えない秘密兵器として何年も前にホームセンターで同種の器具を発見してから愛用しています。本器もコレクションに加えました。

2人が参考にしています
対象商品:
29158064
2021-03-02
用途:
曲面の墨付け
山田 様 (製造業)

中の振り子が固定も出来ればよかったのですが。安定しませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
29158064
2019-05-20
用途:
建築工事
スナハラ電気株式会社 様 (建設業・工事業)

縦、横のグリーン線が見やすい
簡易的なレベルにはもってこいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする