佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 風速計
風速計ミニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29158204
品番
PC-51D(7650-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
精度
風速:1.1〜10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s
温度:±1℃
センサータイプ
風速:ベーン(プロペラ)回転検知
温度:サーミスタ
質量(g)
約95
電源
ボタン電池 CR2032 1コ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)
-15.0〜50.0
校正
ポイント(標準):23℃ / 5、10m/s
風速測定範囲(m/s)
1.1〜20.0
校正ポイント
23℃ / 5,10m/s
校正証明書
付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※風速測定範囲外での使用はベーン(プロペラ)が破損する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100