SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-2付)((8161-00)+(8163-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付) データロガー記録計 (温度タイプ) 佐藤計量器製作所 29158256

データロガー記録計 (温度タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード29158256品番SK-L200TⅡ(SK-LTⅡ-2付)((8161-00)+(8163-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300

最大8100データを保存できます。
4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。
記憶開始の時間予約ができます。
記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。
電池が切れてもデータは消えません。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:先端部Φ5×L20 コード1.5m
材質
本体:ABS樹脂
センサ:ABS樹脂、真鍮、PVC樹脂
質量(g)
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約43
表示機能
温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー
SK-L200TⅡは湿度関連表示はありません
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
温度測定範囲(℃)-40.0~105.0付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊タイプ温度分離型使用温度範囲(℃)-10.0~60.0電源アルカリ乾電池 単4形×2本精度±(0.1℃+1digit) (互換精度含む)センサーSK-LTⅡシリーズ通信方式USB校正ポイント(標準):0、23、80℃表示範囲(℃)-45℃~205.0(使用するセンサにより測定範囲は異なります)温度分解能(℃)0.1(-9.9~205.0) 1(-10以下)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて)設置方式卓上式保存温度範囲(℃)0.0~50.0表示サンプリング(秒)約1温度表示方式デジタル校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする