放射率0.10〜1.00
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質本体:ABS樹脂
質量(g)280
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-30〜1550
温度表示(最小)0.1℃
応答時間約0.5秒(90%応答)
校正ポイント(標準):50、200、400℃
温度表示方式デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
距離対測定範囲比(D対S)50:1
校正ポイント50,200,400℃
校正証明書付き