エネループ PRO 単3形(ハイエンドモデル)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29158545 品番BK-3HCD/4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高容量Min.2500 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単3形 付属品電池ケース(4本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約30 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 本数4 公称容量(mAh)min.2500 充電池タイプニッケル水素電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158545 BK-3HCD/4C 25656665 BK-3HCD/4H エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック) エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
交換用バッテリー
その他業種

問題なく使用中。充電時には一応金属性の缶等の中で充電しています。

対象商品:
29158545
2022-12-16
用途:
スピーカー電源で
教育・研究機関

演奏用のアンプ付きスピーカー電源で使用。たくさん持っています。大音量でも長時間持ちし満足です。

対象商品:
29158545
2022-04-14
用途:
工場内軽作業

これ以上の充電電池はないと思う、とにかく長持ちするし、充電したまま長期間保存ができて、いざというときにとても役に立つ

対象商品:
29158545
2022-03-21
用途:
充電池として

エネループは間違いないですね、安心して使用出来ます。

対象商品:
29158545
2022-05-24
用途:
自家用機器
建設業・工事業

持続時間が長そうなので購入しました。比較はしていませんが、長持ちしそうです。

対象商品:
29158545
2021-09-24
用途:
canon 5DmkVのストロボ580EX用に使用しています。
製造業

2500mahの容量です。これより高容量の電池も有りますが使用状況を考えれば、
これで十分だと思います。

対象商品:
29158545
2021-08-11
用途:
現場カメラや小型ライト

リピートですが今までで一番長く使用できました。単三は色々な物に使えるのでとても便利です。

対象商品:
29158545
2021-02-12
用途:
日没後の作業時、乾電池式作業灯火用として

以前からエネループを使用してきましたが、このハイエンドモデルを使って見た所、従前の物と比較して、電源が断然長く持続するので感服しました。使って見れば、すぐ分かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする