エネループ 単3形 4本パック(スタンダードモデル)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29158579 品番BK-3MCC/4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに便利な電池ケース付き
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持
10年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単3形 付属品電池ケース(4本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約27 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 本数4 公称容量(mAh)min.1900 充電池タイプニッケル水素電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158579 BK-3MCC/4C 25656726 BK-3MCD/4H エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158579
2022-12-13
用途:
ワイヤレスのマウスやキーボードの電源
教育・研究機関

メーカー名が変わる以前からエネループは使っていて、絶対的な信頼を寄せています。以前から使っているものは、いつ購入し、何回充電したか忘れるほど使っていますが、しっかりと性能は維持しているようです。

対象商品:
29158579
2022-08-21
用途:
ICコーダー電池
農・林・水産業

何回でも充電して使えるので重宝している。ただし難点は送料がかかって高くなるので近くの店で購入した方が良くなってしまう。そこで大げさな宅配便でなく郵便で送ると安価になると思う

1人が参考にしています
対象商品:
29158579
2022-11-10
用途:
現場写真撮影用のカメラの電池として

仕事で使用しています。使用量が多いので定期的に購入させて頂いてます。

対象商品:
29158579
2022-03-12
用途:
家庭内電子機器

昔から使っている三洋製の充電器が使えて良い。もちろん問題なく使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
29158579
2021-09-13
用途:
充電電池予備

1 エネループは動作が安定しています。
2 充電器も単3単4に一本ずつ対応しているので
  重宝しています。

対象商品:
29158579
2021-05-26
用途:
エネループ、単三、単四を充電する時
その他業種

緑色の発光ダイオードが点滅するときは、センスしている。
連続灯火は、充電中、消えると充電終了と分かりやすいのが良いと思います。
エネループのニッケル水素電池を痛めることなく充電できます。

対象商品:
29158579
2021-08-15
用途:
測量機の電源として使用
遠藤組 様 (建設業・工事業)

今までも使用していました。
数年は持ちますので、大変コスパの良い商品と思います。

対象商品:
29158579
2021-08-02
用途:
測量機器の電池代わりに使用
有限会社 大阪金剛 様

使用してて、2年位で電池の減りが急激に早くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする