エネループ 単4形 4本パック(スタンダードモデル)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29158597 品番BK-4MCC/4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに便利な電池ケース付き
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持
10年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単4形 付属品電池ケース(4本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約13 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数4 公称容量(mAh)min.750 充電池タイプニッケル水素電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158597 BK-4MCC/4C 25656744 BK-4MCD/4H エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 1,998 税込2,198 ・前機種BK-4MCC/4Cに比べて後継品BK-4MCD/4Hの電池容量が750mAh➡ 800mAhアップしました。 ・エシカルパッケージを採用したことにより包装材使用量約44%削減。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158597
2023-02-16
用途:
工場作業用
鉱業

いつも使っていて、今回は買い増しです。使いやすく現場からの評判もいいです

対象商品:
29158597
2022-07-14
用途:
エアコンのリモコン用

エアコン用のリモコンが作動しなくなったので電池を交換するために充電式電池を購入しました。注文してすぐ充電済みの物が届いたのですぐに交換でき、助かりました。次回からは、再充電で済みます。

対象商品:
29158597
2021-09-17
用途:
セーフティライト用の電池として
サービス業

自転車のセーフティライト用の電池として購入しました。充電して何度も使えるので良いと思います。

対象商品:
29158597
2021-12-09
用途:
タイマーの電池
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

3年くらいは普通に使えます。きわめて普通。。。。。

対象商品:
29158597
2021-09-07
用途:
サーチライト用の電池
製造業

以前から使用していて今回かい、増設。
エネループなので品質は問題なく使用できています。

対象商品:
29158597
2021-08-04
用途:
建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21 様 (製造業)

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

対象商品:
29158597
2021-03-10
用途:
電子工作
教育・研究機関

電子工作で作成したものを動かすのに使いました。無事に動作しました。何度も使えて便利です。

対象商品:
29158597
2020-06-12
用途:
リモコン等の家電用
その他業種

愛用品です。 特に問題もなく、配達も早かったので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする