※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ダイケン
ダイケンの 建物まわり
ダイケンの 庇(ひさし)
RSバイザー 30型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29158798
品番
MS-MS30F
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工!
ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)
300
ひさし長さ(mm)
800
色
シルバー
材質
アルミ
質量(kg)
2.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。