※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ダイケン
ダイケンの 建物まわり
ダイケンの 庇(ひさし)
RSバイザー 30型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29158825
品番
MS-MS30F
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工!
ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)
300
ひさし長さ(mm)
1100
色
シルバー
材質
アルミ
質量(kg)
3.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750