画像準備中

白継手 キャップ CA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29161449 品番YS-CA1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質黒心可鍛鋳鉄品 形状キャップ ねじの種類PTネジ 呼び径(A)8 ねじサイズ1/4インチ(8A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29161449 YS-CA1/4 05703433 BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする