吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白継手 ロックナット LN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29161923
品番
YS-LN3/8
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥369
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
黒心可鍛鋳鉄品
ねじの種類
PTネジ
ねじサイズ
3/8インチ(10A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材