画像準備中

白継手 ロックナット LN型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード29161939 品番YS-LN1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 材質黒心可鍛鋳鉄品 ねじの種類PTネジ ねじサイズ1/2インチ(15A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29161939 YS-LN1/2 77651707 LN ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする