吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白継手 ロックナット LN型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
29161948
品番
YS-LN3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
黒心可鍛鋳鉄品
ねじの種類
PTネジ
ねじサイズ
3/4インチ(20A)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29161948
YS-LN3/4
77651716
LN
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年
1個
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました