ステンレス継手 ホースニップル(丸) CHNI型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29166035 品番 Y304-CHNI1/8
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの種類PTネジ 形状ホースニップル(丸) ねじサイズ1/8インチ(6A) 材質SCS13A 寸法L(mm)41 呼び径(B)1/8 寸法L1(mm)17.2 寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)10.3 呼び径(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29166053
2021-05-26
用途:
機械のメンテナンス。

ホームセンターで売っていそうでなかなか見つかりませんでした。
手軽に購入できて良かった。

対象商品:
29166078
2020-07-08
用途:
配管途中に使用
ディーテクノス株式会社 様 (その他業種)

金額は安いが何の問題も無い。必要な時に再購入しようと思います。

対象商品:
29166087
2019-11-26
用途:
配管内の定常点検や異常時の原料排出時に使用

価格は適正で仕上げも問題なく良い買い物をしたと思っています。

対象商品:
29166078
2019-07-25
用途:
ホースのジョイント用に
日産部品新潟販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターにもなかなか無かったので助かりました、品質も問題なくよい品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする