ティティメディカル
ティティメディカルの スリッパ
ティティメディカルの 業務用スリッパ
Ti 抗菌スタンダートスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29168948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
抗菌加工の合皮タイプ、シンプルなスリッパです。底が圧着してあるので、糸切れ、ほつれにも強い!材質:PVC(アニリン染め加工)
色
ブラック
材質
PVC
用途
多目的用途に最適なスリッパです。
サイズ
フリー
標準質量(g/片足)
110
アズワン品番
65-1861-45
ヒール(cm)
約2.8
靴タイプ
スリッパ