曜日別特売
- Ti 抗菌ゲストスリッパ レディース ティティメディカル 29168966

Ti 抗菌ゲストスリッパ レディース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1足注文コード29168966品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。

用途
自宅及び病院・学校・事務所・集会所・様々なシーンでお洒落な最適なスリッパです。
ピンク材質表面・底PVC 甲裏ポリエステルサイズM標準質量(g/片足)120アズワン品番65-1861-47ヒール(cm)約2.5靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29168957
2021-05-19
用途: 客用スリッパ
不動産業

揃えて置いた時 見た目もきれいで しっかりとした 作りです。

対象商品 : 29168966
2020-06-09
用途: エステサロンのお客様用
サービス業

抗菌スリッパで少しおしゃれなのが欲しくて探してました。
おしゃれだと布のものがほとんどでなかなか見つからない中、他の方がサロン用でお買い求めされてて良い評価でしたので注文しました。
ピンクがかわいくシンプルなのにおしゃれな感じでとてもよいです。
抗菌なのはもちろんですが、汚れてもすぐ拭ける素材なのが良いです。
白も良いかなと思い入れます。

対象商品 : 29168957
2020-04-24
用途: エステサロンのお客様用スリッパ
サービス業

清潔感のあるシンプルなデザインとしっかり消毒出来る事で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする