Ti 抗菌ゲストスリッパ レディース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29168984 品番 -
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。

ブラック 材質表面・底PVC 甲裏ポリエステル 用途自宅及び病院・学校・事務所・集会所・様々なシーンでお洒落な最適なスリッパです。 サイズM 標準質量(g/片足)120 アズワン品番65-1861-49 ヒール(cm)約2.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29168957
2021-05-19
用途:
客用スリッパ
不動産業

揃えて置いた時 見た目もきれいで しっかりとした 作りです。

対象商品:
29168966
2020-06-09
用途:
エステサロンのお客様用
サービス業

抗菌スリッパで少しおしゃれなのが欲しくて探してました。
おしゃれだと布のものがほとんどでなかなか見つからない中、他の方がサロン用でお買い求めされてて良い評価でしたので注文しました。
ピンクがかわいくシンプルなのにおしゃれな感じでとてもよいです。
抗菌なのはもちろんですが、汚れてもすぐ拭ける素材なのが良いです。
白も良いかなと思い入れます。

対象商品:
29168957
2020-04-24
用途:
エステサロンのお客様用スリッパ
サービス業

清潔感のあるシンプルなデザインとしっかり消毒出来る事で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする