Ti 抗菌ゲストスリッパ メンズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29168993 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。

アイボリー 材質表面・底PVC 甲裏ポリエステル 用途自宅及び病院・学校・事務所・集会所・様々なシーンでお洒落な最適なスリッパです。 サイズL 標準質量(g/片足)120 アズワン品番65-1861-50 ヒール(cm)約2.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29168993
2022-08-09
用途:
来客用
医療・福祉・介護関連業

まだ実際に使用していませんが、履き心地は柔らかく良いと思います。消毒用アルコールなどで拭けるものを探していました。色は清潔感は感じますがやや事務的な色味なので可もなく不可もなくと言ったところです。

対象商品:
29168993
2021-04-19
用途:
ゲスト用
飲食業

自分でも使用していますが丈夫で履きやすく
衛生的です
見た目もスッキリしているので来客用に置いてあっても邪魔になりません

対象商品:
29168993
2020-08-04
用途:
仕事お客様用
医療・福祉・介護関連業

小柄な女性用に大きさ違いかあるとよいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする