- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169063 - Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169063

Ti ウォーターパスサンダル メンズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラウン 注文コード29169063 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

ブラウン 材質EVA樹脂 用途合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った構造ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。 サイズL 標準質量(g/片足)120 アズワン品番64-8814-95 ヒール(cm)約4.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29169079
2020-03-15
用途:
ベランダ
その他業種

軽くて履き心地が良いです。かかとの高さが高いので、作業しやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする