曜日別特売
- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169079

 

- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169079
- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169079

Ti ウォーターパスサンダル メンズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カーキ
内容量1足注文コード29169079品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

用途
合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った構造ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。
カーキ材質EVA樹脂サイズL標準質量(g/片足)120アズワン品番64-8814-96ヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169079
2020-03-15
用途: ベランダ
その他業種

軽くて履き心地が良いです。かかとの高さが高いので、作業しやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする